TB WOODS
TB WOODS
4RCX120
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 4RCX120
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 124" Belt Outside Length; 3-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
4RCX120
Nr kat. BDI
988635
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/4RCX120/p/988635
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,639
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0698672195201
Seria Pasa
CX
Typ Pasa
V-Belt Banded Cogged
Ilość Żeber
4 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Fabric
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
4RCX120
Waga / LBS
10.24
Długi Opis
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 124" Belt Outside Length; 3-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szerokość Pasa
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość Zewnętrzna
124 Cale | 3149,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież