CONTINENTAL
CONTINENTAL
7/D315 ; 7/32X8000Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 7/D315 ; 7/32X8000Li
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 318"-8126MM Belt Outside Length; 8-3/4"-224MM Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
7/D315 ; 7/32X8000Li
Nr kat. BDI
402828
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/7-D315-;-7-32X8000Li/p/402828
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
41,36
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0037256257964
Seria Pasa
D | 32X
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
7 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Conti V Torque Team
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
7/D315
Waga / LBS
91.09
Długi Opis
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 318"-8126MM Belt Outside Length; 8-3/4"-224MM Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
318 Cale | 8126 Milimetry
Szerokość Pasa
8,75 Cale | 224 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież