CONTINENTAL
CONTINENTAL
BX61-A ; X17X1550Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL BX61-A ; X17X1550Li
V-Belt; BX-X17X Series; Cogged Belt Style; 64"-1619MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
BX61-A ; X17X1550Li
Nr kat. BDI
1402586
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/BX61-A-;-X17X1550Li/p/1402586
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,25
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0037256047787
Seria Pasa
BX | X17X
Typ Pasa
V-Belt Cogged
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Conti VX Advance
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
BX61
Waga / LBS
0.55
Długi Opis
V-Belt; BX-X17X Series; Cogged Belt Style; 64"-1619MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
64 Cale | 1619 Milimetry
Szerokość Pasa
0,625 Cale | 17 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież