BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HLSK104Y L
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR HLSK104Y L
Spiral Miter Gear; 7/8" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.57" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Nr. katalogowy
HLSK104Y L
Nr kat. BDI
162173
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-Z%C4%99bate-Sto%C5%BCkowe/HLSK104Y-L/p/162173
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,59
UNSPSC
31171708
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711123607
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
25
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spiral Miter Gear
Kształt Zęba
Spiral Tooth
Kąt Spirali
35 Degree
Materiał
Steel
Kierunek
Left Hand
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Keyway and Set Screw
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HLSK104Y L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12360
Waga / LBS
1.3
Długi Opis
Spiral Miter Gear; 7/8" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.57" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Średnica Piasty
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,57 Cale | 14,478 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież