https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMFpDOHhNREEzTmpRek9USTBPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDkyMzhiMTU4OTU4OWJiOWMxMjgxM2U2MDZmOGMwZDdhZGY2MjMzMTMwNmNmM2JiYTZjMzlkZTc1MGVkNTMxM2Q
609774
Ozubené súkolesia - Kužeľové
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
M424
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR M424
Miter Gear; 6" Pitch Dia; 4 DP; 1.33" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Katalógové číslo výrobcu
M424
BDI #
609774
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-a-hrebe%C5%88ov%C3%A9-ty%C4%8De/Ozuben%C3%A9-s%C3%BAkolesia---Ku%C5%BEe%C4%BEov%C3%A9/M424/p/609774
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171708
Váha / Kilogram
6,54
EAN
0697950051345
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
6
Priemer stúpania – milimetre
152.4
Stúpanie
4 DP
Šírka tváre - palce
1.33
Šírka tváre – milimetre
33.782
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Počet zubov
24
Uhol tlaku
20 Degree
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0
Priemer náboju - palce
4
Priemer náboju – milimetre
101.6
Typ pohonu
Miter Gear
Profil zubu
Straight Tooth
Špirálový uhol
Not Applicable
Materiál
Steel
Smer
Not Applicable
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/2
Kategória BDI
Miter and Bevel Gears
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Bevel
Interné číslo výrobcu
M424
Váha / libry
14.4
Dlhý popis
Miter Gear; 6" Pitch Dia; 4 DP; 1.33" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov