https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNU1pOHhNRFV3TnpBd05qQXhOelUyTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYTMyZGY4NTkxZjA3NTRhYWFmMzBiNWE1MzA4OWU3MDM4NTIwOTY4ZGFhMWQ3MTJkYjAxYWJjMWFiZGEzYTU0
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YB28-5/8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR YB28-5/8
Spur Gear; 5/8" Bore; 1-3/4" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.45" Hub Diameter; Steel
Nr. katalogowy
YB28-5/8
Nr kat. BDI
169373
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/YB28-5-8/p/169373
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,341
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711461495
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Podziałka
16 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
28
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
YB28-5/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
46149
Waga / LBS
0.75
Długi Opis
Spur Gear; 5/8" Bore; 1-3/4" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.45" Hub Diameter; Steel
Średnica Piasty
1,45 Cale | 36,83 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież