KTR
KTR
CLAMPEX KTR 203/25X50
KTR KTR
Opis
KTR CLAMPEX KTR 203/25X50
Clamping Set; 25MM Inside Diameter; 50MM Outside Diameter
Nr. katalogowy
CLAMPEX KTR 203/25X50
Nr kat. BDI
27575228
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Akcesoria-sprz%C4%99gie%C5%82/CLAMPEX-KTR-203-25X50/p/27575228
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8203.20.60.30
Nazwa
Set
Łańcuch Słów
Clamping
URL Producenta
https://www.ktr.com
Waga / LBS
0.66139
Szczegóły Produktu
Clamping Set
Specyfikacja Produktu
25MM Inside Diameter; 50MM Outside Diameter
Długi Opis
Clamping Set; 25MM Inside Diameter; 50MM Outside Diameter