DODGE
DODGE
PS50 X 3 1/2
DODGE DODGE
Opis
DODGE PS50 X 3 1/2
5-1/4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 3-1/2" Between Shaft Ends; 3-1/2" Width; PS50 Size or Series; 4500 Max Speed; 900In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
PS50 X 3 1/2
Nr kat. BDI
239853
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Komponenty-z-elastomer%C3%B3w/PS50-X-3-1-2/p/239853
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,446
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0782475010523
Średnica Zewn. Cale
5.25
Średnica Zewn. Milimetry
133.35
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiał
Rubber
Szerokość w Calach
3.5
Szerokość w Milimetrach
88.9
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
PS50
Max. Prędkość RPM
4500
Moment Obrotowy
900In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Element
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Components
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Elastomeric
Łańcuch Słów
Spacer Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
PS50 3 1/2 SPCR CTR ASSY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
011565
Waga / LBS
7.59
Długi Opis
5-1/4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 3-1/2" Between Shaft Ends; 3-1/2" Width; PS50 Size or Series; 4500 Max Speed; 900In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież