DODGE
DODGE
RAPTOR E5 ELEMENT
DODGE DODGE
Opis
DODGE RAPTOR E5 ELEMENT
Elastomeric Coupling Type; 5.38" Outside Diameter; Element; Rubber; 1.81" Between Shaft Ends; E5 Coupling Size; 7500RPM Maximum Speed; 926In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
RAPTOR E5 ELEMENT
Nr kat. BDI
20492733
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-elastomerowe/Komponenty-z-elastomer%C3%B3w/RAPTOR-E5-ELEMENT/p/20492733
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,953
UNSPSC
31163005
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0782477278051
Średnica Zewn. Cale
5.38
Średnica Zewn. Milimetry
136.652
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Element
Materiał
Rubber
Szerokość w Calach
3.81
Szerokość w Milimetrach
96.774
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
E5
Max. Prędkość RPM
7500
Moment Obrotowy
926In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | 0.81 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 1.31 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Components
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Element
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
015846
Waga / LBS
2.1
Długi Opis
Elastomeric Coupling Type; 5.38" Outside Diameter; Element; Rubber; 1.81" Between Shaft Ends; E5 Coupling Size; 7500RPM Maximum Speed; 926In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
1,81 Cale | 45,974 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież