https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-FD-1PH-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoak55OHhNRGN4TVRNMk5EQXhNREF4TkM5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZSa1JmTVZCSVgxUkZSa05mVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MmIwOTk4NDYxYjlkNWIyZWNiZDNhZjk0YjJlMGY3MDBiNmY0NTU0Nzg0OTE4ZDAxYTk3MmFjYWE5YjZkMDRi
WEG
WEG
01018ES1DFD215T-W22
WEG WEG
Opis
WEG 01018ES1DFD215T-W22
AC Motor; Farm Duty; 10HP; 215T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.567" Overall Length; 83% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
01018ES1DFD215T-W22
Nr kat. BDI
959910
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/01018ES1DFD215T-W22/p/959910
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
90,503
UNSPSC
26101103
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7909323815762
Koń Mechaniczny
10HP
Rozmiar Ramy
215T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
133.35
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
83
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Definite Purpose | Standard Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Farm Duty
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
01018ES1DFD215T
Waga / LBS
182
Długi Opis
AC Motor; Farm Duty; 10HP; 215T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.567" Overall Length; 83% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Długość Całkowita
19,567 Cale | 497,002 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież