https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25126881-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnNU9TOHhNRFV3TnpVek9Ea3lNelUxTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpZNE9ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjNkNjQzZjJkY2UxYWU2MWQ1YmVmZGYxMDM0OTEyYjkyNjgwMjU0Y2NkNjE0ZWVjMDc5ZTY2MWJjNWMwMTI3MA
NORD GEAR CORP.
NORD GEAR CORP.
100LP/4 CUS 182TC TW
NORD GEAR CORP. NORD GEAR CORP.
Opis
NORD GEAR CORP. 100LP/4 CUS 182TC TW
AC Motor; 3HP Power; 230/460VAC at 60HZ Voltage; 1800RPM Speed; 4 Pole; 100 Motor Frame Size; Long Length; Integral Premium Efficient; Thermostat; High Inertia Cast Iron Fan; IP55 Enclosure; 182TC Frame Size
Nr. katalogowy
100LP/4 CUS 182TC TW
Nr kat. BDI
25166497
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/100LP-4-CUS-182TC-TW/p/25166497
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current
URL Producenta
https://www.nord.com
Szczegóły Produktu
AC Motor
Specyfikacja Produktu
3HP Power; 230/460VAC at 60HZ Voltage; 1800RPM Speed; 4 Pole; 100 Motor Frame Size; Long Length; Integral Premium Efficient; Thermostat; High Inertia Cast Iron Fan; IP55 Enclosure; 182TC Frame Size
Długi Opis
AC Motor; 3HP Power; 230/460VAC at 60HZ Voltage; 1800RPM Speed; 4 Pole; 100 Motor Frame Size; Long Length; Integral Premium Efficient; Thermostat; High Inertia Cast Iron Fan; IP55 Enclosure; 182TC Frame Size