https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-BM-3PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhrWWk4eE1EYzJPRGt6TURNd09ERXlOaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlFrMWZNMUJJWDFSRlJrTmZSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY2MWZlZmNhODI5MGFmNGRlMzM3MDNkOTI1NGJkZDY1ZDQ2ODNjM2QzNTJhMzM4Y2JjMWRkNmEzN2RhMTYyNGQ
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
BM3542
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE BM3542
AC Motor; Brake; 3/4HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.45" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
BM3542
Nr kat. BDI
125360
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/BM3542/p/125360
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,059
UNSPSC
26101102
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568114926
Koń Mechaniczny
3/4HP
Rozmiar Ramy
56
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
75.5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Brake
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
BM3542
Waga / LBS
32
Długi Opis
AC Motor; Brake; 3/4HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.45" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
16,45 Cale | 417,83 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież