BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM2543T-8
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE EM2543T-8
AC Motor; General Purpose; 50HP; 326T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 27.69" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
EM2543T-8
Nr kat. BDI
127221
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/EM2543T-8/p/127221
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
285,714
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568119235
Koń Mechaniczny
50HP
Rozmiar Ramy
326T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
200
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
8
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
203.2
Base to Center of Shaft - Millimeter
203.2
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
94.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
EM2543T-8
Waga / LBS
521
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 50HP; 326T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 27.69" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
27,69 Cale | 703,326 Milimetry
Średnica Wału
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież