https://www.bdiexpress.com/medias/MFRSKFBTUNTX-BT805-45-16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMFl5OHhNRGMyTXpNeU5UazVOekE0Tmk5TlJsSlRTMFpDVkZWT1ZGaGZRbFE0TURWZk5EVmZNVFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMwNmRmZDJmMDlmNjRmMDFjMGIzYjgzYjA1NzEwNGUyNzdmYjkzZjFjYjRlZWQwOWUzZmJkOGM0MGY2NjYzYTQ
26955447
Kule transportujące
NILOS
NILOS
BT 805-45-16
NILOS NILOS
Opis
NILOS BT 805-45-16
Ball Transfer Unit; Press Fit; 53.5MM Base to Ball Height; 62MM Housing Diameter; 44.5MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; Ball Up 1322 Lbs Max Load; 75MM Dia Flange Size; 44.5MM Housing Height; Steel Housing Material
Nr. katalogowy
BT 805-45-16
Nr kat. BDI
26955447
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Kule-transportuj%C4%85ce/BT-805-45-16/p/26955447
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
G00268
EAN
7316574246359
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Press Fit
Materiał Kuli
Stainless Steel
Obciążenie Maksymalne
Ball Up 1322 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
75MM Dia
Materiał Obudowy
Steel
Inne Funkcje
Zinc Coated Housing | Low Profile | Multi-Hole Drain | Heavy Duty 800 Series
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Ball Transfer Unit
URL Producenta
https://www.skf.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
M/5905939
Waga / LBS
2.425
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Press Fit; 53.5MM Base to Ball Height; 62MM Housing Diameter; 44.5MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; Ball Up 1322 Lbs Max Load; 75MM Dia Flange Size; 44.5MM Housing Height; Steel Housing Material
Od Podstawy do Kuli
2,106 Cale | 53,5 Milimetry
Wysokość Obudowy
1,752 Cale | 44,5 Milimetry
Średnica Obudowy
2,441 Cale | 62 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1,752 Cale | 44,5 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,106 Cale | 53,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież