cechy
Typ Zabudowy:
Press Fit
Średnica Obudowy - Cale:
1,772
Średnica Obudowy - Milimetry:
45
Od Podstawy do Kuli - Cale:
1,457
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
37
Wysokość Całkowita - Cale:
1,457
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Dirt Exit Hole | Felt Seal
Materiał Obudowy:
Stainless Steel
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit
cechy
Typ Zabudowy:
Stud
Średnica Obudowy - Cale:
0,709
Średnica Obudowy - Milimetry:
18
Od Podstawy do Kuli - Cale:
0,551
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
14
Wysokość Całkowita - Cale:
1,26
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Miniature
Materiał Obudowy:
Stainless Steel
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit
cechy
Typ Zabudowy:
Press Fit
Średnica Obudowy - Cale:
1,417
Średnica Obudowy - Milimetry:
36
Od Podstawy do Kuli - Cale:
1,181
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
30
Wysokość Całkowita - Cale:
1,181
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Coned Outer Ring | Dirt Exit Hole | Felt Seal | Zinc Plated Housing
Materiał Obudowy:
Steel
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit
cechy
Typ Zabudowy:
4 Hole Square Bottom Flange
Średnica Obudowy - Cale:
2
Średnica Obudowy - Milimetry:
50,8
Od Podstawy do Kuli - Cale:
1,791
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
45,5
Wysokość Całkowita - Cale:
1,791
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing
Materiał Obudowy:
Steel
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit
cechy
Typ Zabudowy:
Press Fit
Średnica Obudowy - Cale:
2,441
Średnica Obudowy - Milimetry:
62
Od Podstawy do Kuli - Cale:
2,106
Od Podstawy do Kuli - Milimetry:
53,5
Wysokość Całkowita - Cale:
2,106
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Dirt Exit Hole | Felt Seal
Materiał Obudowy:
Steel
Nazwa Produktu:
Ball Transfer Unit