GATES
GATES
6G-8FBSPORX45
GATES GATES
Opis
GATES 6G-8FBSPORX45
Tube Elbow; 1/2-14 Thread Size; 3/4 Female Thread ID; 13/16" Male Thread OD; Female British Standard Parallel Pipe O-Ring Swivel-45 Deg Bent Tube
Nr. katalogowy
6G-8FBSPORX45
Nr kat. BDI
1484040
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Z%C5%82%C4%85czki-i-adaptery/6G-8FBSPORX45/p/1484040
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,12
UNSPSC
40183101
Grupa Produktowa BDI
F02172
EAN
0770075355335
Nazwa
Elbow
Łańcuch Słów
Tube
Waga / LBS
0.2662
Szczegóły Produktu
Tube Elbow
Specyfikacja Produktu
Tube Elbow; 1/2-14 Thread Size; 3/4 Female Thread ID; 13/16" Male Thread OD; Female British Standard Parallel Pipe O-Ring Swivel-45 Deg Bent Tube
Długi Opis
Tube Elbow; 1/2-14 Thread Size; 3/4 Female Thread ID; 13/16" Male Thread OD; Female British Standard Parallel Pipe O-Ring Swivel-45 Deg Bent Tube