https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21446433-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4WWk4eE1EYzJPRFEwTURRMU9USTVOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBORFkwTXpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MDMyMmNhMjhhYTc5NWZiYTYwMDQ3OTQ2OTk3NjdjYjJkMmQ1OTJmNjlhYzQxNjRmMWFiZmNmMWVmYWQ1ZDIx
MERIT BRASS
MERIT BRASS
K616-24
MERIT BRASS MERIT BRASS
Opis
MERIT BRASS K616-24
Pipe Cap; Banded; Fitting/Connector Type-Cap; 1-1/2" Nominal Size; FNPT; 1.34" LG; 150LB; 316/316L SS; 100 Deg F; 2.26" OD
Nr. katalogowy
K616-24
Nr kat. BDI
21446491
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Z%C5%82%C4%85czki-i-adaptery/K616-24/p/21446491
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,52
UNSPSC
40172400
Grupa Produktowa BDI
F02172
EAN
0671404098421
Nazwa
Cap
Łańcuch Słów
Pipe
Szczegóły Produktu
Pipe Cap
Specyfikacja Produktu
Pipe Cap; Banded; Fitting/Connector Type-Cap; 1-1/2" Nominal Size; FNPT; 1.34" LG; 150LB; 316/316L SS; 100 Deg F; 2.26" OD
Długi Opis
Pipe Cap; Banded; Fitting/Connector Type-Cap; 1-1/2" Nominal Size; FNPT; 1.34" LG; 150LB; 316/316L SS; 100 Deg F; 2.26" OD