https://www.bdiexpress.com/medias/INDAP4VALVEX-RA18-0820022-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJobU5pODVPREV3TURReE5UQXpOemMwTDBsT1JFRlFORlpCVEZaRldGOVNRVEU0WHpBNE1qQXdNakpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDllMTk3NGEwMTE4NzVhNmEzMDQ3ZTRkM2M5ZTE4YjhkMmUzMWU2NGJkNzIyYTZmMjIwYzkzMDA2ZWI2YmZjYTI
AVENTICS
AVENTICS
0820022990
AVENTICS AVENTICS
Opis
AVENTICS 0820022990
Flow Control Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Polyamide
Nr. katalogowy
0820022990
Nr kat. BDI
146116
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/0820022990/p/146116
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Flow Control | Solenoid
Rodzaj portu
1/8" G
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Napięcie
Not Available
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
36 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Materiał korpusu
Polyamide
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.80
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Flow Control Solenoid
URL Producenta
https://www.aventics.com
Długi Opis
Flow Control Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Polyamide
Wysokość Całkowita
7,717 Cale | 196 Milimetry
Długość Całkowita
1,713 Cale | 43,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież