FLEXCO
FLEXCO
375XSJ42SSC ; 40228
FLEXCO FLEXCO
Opis
FLEXCO 375XSJ42SSC ; 40228
Bolt Hinged Fastener; 5.56 MM Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Stainless Steel
Nr. katalogowy
375XSJ42SSC ; 40228
Nr kat. BDI
17227090
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/375XSJ42SSC-;-40228/p/17227090
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,602
UNSPSC
31162400
Grupa Produktowa BDI
M00132
EAN
0697598402288
Nazwa Produktu
Bolt Hinged Fastener
Opis Części
Bolt Hinged Fastener
Rozmiar
5.56 MM Hinge Pin Dia
Użyte Dla
Conveyor Belt
Materiał
Stainless Steel
Inne Funkcje
Nylon Covered | 42 IN Belt Width
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Fastener
Łańcuch Słów
Bolt Hinged
URL Producenta
https://www.flexco.com
Waga / LBS
7.3
Długi Opis
Bolt Hinged Fastener; 5.56 MM Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Stainless Steel