REXNORD
REXNORD
N1700-10T 2IN HEX
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD N1700-10T 2IN HEX
2" Bore; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 10 Teeth; 6-1/2" Outside Diameter; 6.369" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Hexagonal; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
N1700-10T 2IN HEX
Nr kat. BDI
18138487
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/N1700-10T-2IN-HEX/p/18138487
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,32
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210837228
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Taśmy Modularne - Rozmiar
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765
Liczba Zębów
10
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Hexagonal
Średnica Zewn. Cale
6.5
Średnica Zewn. Milimetry
165.1
Typ Flat Top
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
N1700-10T
Waga / LBS
0.7
Długi Opis
2" Bore; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 10 Teeth; 6-1/2" Outside Diameter; 6.369" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Hexagonal; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Średnica Podziałowa
6,369 Cale | 161,773 Milimetry
Podziałka
1,969 Cale | 50 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież