https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-NKW-1-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJoa01TOHhNRGN3TWpVek9EazVOemM1TUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZUa3RYWHpGZk1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWNmNWJmM2I1MzQ4NjU3NDg3Yzk3MzZmMjVlOTQxMDI2ZmEzNTBkY2E1ZmQxMTA4ZDA4NDA1OWJhMDU3YzIyZg
REXNORD
REXNORD
NS1500-32T-1-1/4IN-I-PA
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS1500-32T-1-1/4IN-I-PA
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 32 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 6.1" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
Nr. katalogowy
NS1500-32T-1-1/4IN-I-PA
Nr kat. BDI
22145685
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS1500-32T-1-1-4IN-I-PA/p/22145685
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,32
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699409345
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Taśmy Modularne - Rozmiar
1503 | 1505 | 1506
Liczba Zębów
32
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Idler Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
6.1
Średnica Zewn. Milimetry
154.94
Typ Flat Top
Straight Running
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10028522
Waga / LBS
0.71
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 32 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 6.1" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,04 Cale | 153,42 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież