https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-800-RND-KW-SP-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnellpOHhNRGN3TURNNU9USXhORFl5TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREF3WDFKT1JGOUxWMTlUVUY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWExOGFiZTQyNDkwMTYxZDcyMzFjNjkzMzdiNDY1NDdiYWM4Y2I3MWJiMGQ4NGQ2OGYyNTY3MmI2N2U0M2U2YQ
REXNORD
REXNORD
NS820-27T 1IN KWSS
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS820-27T 1IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 27 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
Nr. katalogowy
NS820-27T 1IN KWSS
Nr kat. BDI
21563848
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS820-27T-1IN-KWSS/p/21563848
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,635
UNSPSC
26111900
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0698210106096
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Taśmy Modularne - Rozmiar
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Liczba Zębów
27
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
6.56
Średnica Zewn. Milimetry
166.624
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
Yes
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10028650
Waga / LBS
1.4
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 27 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,504 Cale | 165,202 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież