https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-8500-RND-KW-SP-14-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJneE1DOHhNRGN3TWpVMU5qWTFPVGMwTWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRFV3TUY5U1RrUmZTMWRmVTFCZk1UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmRiNWIwMzNhMjA3OWNlZDllODU5ODQ3Njc3NTcxMjY2OWZjMzE1OGRlMTcxMGExYTIxMjhjNzZlODVlODFhMQ
REXNORD
REXNORD
NS8500-25T 2IN KWSS
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS8500-25T 2IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 2" Bore; 3/4" Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
Nr. katalogowy
NS8500-25T 2IN KWSS
Nr kat. BDI
19435353
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS8500-25T-2IN-KWSS/p/19435353
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,35
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699262216
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Taśmy Modularne - Rozmiar
8503 | 8505 | 8506 | 8507
Liczba Zębów
25
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
6.09
Średnica Zewn. Milimetry
154.686
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
Yes
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10028705
Waga / LBS
0.78
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 2" Bore; 3/4" Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
Średnica Podziałowa
6,04 Cale | 153,42 Milimetry
Podziałka
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież