PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
MDD2412F;24X12 CF MINE DUTY DRUM W/F
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
Opis
PRECISION PULLEY MDD2412F;24X12 CF MINE DUTY DRUM W/F
Pulley; Drum; Crowned Face; 12" Face Width; Bushed Mount; F Bushing; Mine Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-13/16 To 4" Bushing Bore Range; 3-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
MDD2412F;24X12 CF MINE DUTY DRUM W/F
Nr kat. BDI
23142436
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/MDD2412F;24X12-CF-MINE-DUTY-DRUM-W-F/p/23142436
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
157,85
UNSPSC
24101716
Grupa Produktowa BDI
M00134
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
F
Klasa
Mine Duty
Średnica Koła - Cale
24
Średnica Koła Milimetry
609.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
QD Bushing | Bore Size 3-13/16 to 4 Has No Keyway
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
MDD2412F
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 12" Face Width; Bushed Mount; F Bushing; Mine Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-13/16 To 4" Bushing Bore Range; 3-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-13/16 To 4 Cale | 46.038 To 101.6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
12 Cale | 304,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież