https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBTUNTX-4040-PRSFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnMk1DOHhNRGN4TVRJMU1UUXhPVEUyTmk5SlRrUkhSVTVDVkZWT1ZGaGZOREEwTUY5UVVsTkdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDEwMzgwYmZjMjgyZjllMjc3ZjMwOTI5ZGYyYzYzNDhlOGFmYzUyZmMwYmM3ZmE2NzI5MTc1OGM3MGRkNzhkNA
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
4040-02
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
Opis
GENERAL BEARING 4040-02
Ball Transfer Unit; Press Fit; 5/8" Ball Diameter; Steel Ball Material; Ball Up 40 Lbs Max Load; 1.375 IN Dia Flange Size; 3/4" Base to Ball Height; 9/16" Housing Height; Steel Housing Material
Nr. katalogowy
4040-02
Nr kat. BDI
426203
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Kule-transportuj%C4%85ce/4040-02/p/426203
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,036
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0662300322901
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Press Fit
Materiał Kuli
Steel
Obciążenie Maksymalne
Ball Up 40 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
1.375 IN Dia
Materiał Obudowy
Steel
Inne Funkcje
Light Capacity | Corrosion Resistant | Zinc Plated Housing
Calowe - Metryczne
Inch
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Press Fit; 5/8" Ball Diameter; Steel Ball Material; Ball Up 40 Lbs Max Load; 1.375 IN Dia Flange Size; 3/4" Base to Ball Height; 9/16" Housing Height; Steel Housing Material
Wysokość Całkowita
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Obudowy
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Gwintu
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Obudowy
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
0 Cale | 0 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież