https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBTUNTX-4242-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnd01pOHhNRGN4TVRJMU1qSXdOVFU1T0M5SlRrUkhSVTVDVkZWT1ZGaGZOREkwTWw5VFZFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGUyODNjMmRmNTU5ZmYyYTNlZjUwYzRiYzI2NDg0NDkzMDc2M2Y4ZjJiYTM2YzQ4ZDdkNzkyNmRmMWRjY2U5YQ
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
4242-03
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
Opis
GENERAL BEARING 4242-03
Ball Transfer Unit; Stud; 1" Ball Diameter; Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 1.356" Base to Ball Height; 1-13/64" Housing Diameter; Steel Housing Material
Nr. katalogowy
4242-03
Nr kat. BDI
426232
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Kule-transportuj%C4%85ce/4242-03/p/426232
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,095
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0662300330555
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Stud
Materiał Kuli
Steel
Obciążenie Maksymalne
125 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
Not Applicable
Materiał Obudowy
Steel
Rozmiar Gwintu
5/16-18
Inne Funkcje
Light Capacity | Molded Nylon Wiper Seal | Without Threaded Stud | Corrosion Resistant | Black Oxide Finish Housing
Calowe - Metryczne
Inch
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Stud; 1" Ball Diameter; Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 1.356" Base to Ball Height; 1-13/64" Housing Diameter; Steel Housing Material
Średnica Obudowy
1,203 Cale | 30,556 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,356 Cale | 34,442 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Obudowy
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
0,72 Cale | 18,288 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
1,356 Cale | 34,442 Milimetry
Długość Gwintu
0,72 Cale | 18,288 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież