NILOS
NILOS
BT-522-4-13
NILOS NILOS
Opis
NILOS BT-522-4-13
Ball Transfer Unit; Press Fit; 22.2MM Ball Diameter; Steel Ball; 352 Lbs Max Load; 45 MM Dia Flange Size; 30MM Base to Ball Height; 36MM Housing Diameter; 25.7MM Housing Height; Steel Housing
Nr. katalogowy
BT-522-4-13
Nr kat. BDI
22777518
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Kule-transportuj%C4%85ce/BT-522-4-13/p/22777518
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,29
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
7316578001374
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Press Fit
Materiał Kuli
Steel
Obciążenie Maksymalne
352 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
45 MM Dia
Materiał Obudowy
Steel
Inne Funkcje
Coned Outer Ring | Dirt Exit Hole | Felt Seal | Zinc Plated Housing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Ball Transfer Unit
Waga / LBS
0.291
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Press Fit; 22.2MM Ball Diameter; Steel Ball; 352 Lbs Max Load; 45 MM Dia Flange Size; 30MM Base to Ball Height; 36MM Housing Diameter; 25.7MM Housing Height; Steel Housing
Średnica Obudowy
1,417 Cale | 36 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,181 Cale | 30 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
1,181 Cale | 30 Milimetry
Wysokość Obudowy
1,012 Cale | 25,7 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
0,874 Cale | 22,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież