https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-EURO0-PRSFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhoWlM4eE1ESTJNekkxTWpBM05EVXlOaTlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZlJWVlNUekJmVUZKVFJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzZmNDU0ZmUxN2RhYzU2Zjg4MGY3ZjZkZTJmMjI2OWY5ZDg4MmQ0YTE2YzYwZDU5ZjFhNDkyMjVjMTJmOWQ4Yg
NILOS
NILOS
BT 530-0-15
NILOS NILOS
Opis
NILOS BT 530-0-15
Ball Transfer Unit; Press Fit; 30MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 440 Lbs Max Load; 55 MM Dia Flange Size; 37MM Base to Ball Height; 45MM Housing Diameter; 31.5MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Nr. katalogowy
BT 530-0-15
Nr kat. BDI
1300056
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Kule-transportuj%C4%85ce/BT-530-0-15/p/1300056
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,61
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
7316578001404
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Press Fit
Materiał Kuli
Stainless Steel
Obciążenie Maksymalne
440 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
55 MM Dia
Materiał Obudowy
Stainless Steel
Inne Funkcje
Dirt Exit Hole | Felt Seal
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Press Fit; 30MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 440 Lbs Max Load; 55 MM Dia Flange Size; 37MM Base to Ball Height; 45MM Housing Diameter; 31.5MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Średnica Zewnętrzna Kuli
1,181 Cale | 30 Milimetry
Wysokość Obudowy
1,24 Cale | 31,5 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,457 Cale | 37 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
1,457 Cale | 37 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Gwintu
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Obudowy
1,772 Cale | 45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież