https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-HEVI-4SBFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6Tnk4eE1ESTJNekkxTXpRMU1EYzRNaTlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZlNFVldTVjgwVTBKR1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZGNiN2NlZjhiZDQzNmVmNDAwMmI0Njg1ZmE5NmM2NjdiNTEyYjNkMTdhMzJjM2M0M2JkMzA0ZDhhMGRhN2Q2
NILOS
NILOS
BT 7123-16
NILOS NILOS
Opis
NILOS BT 7123-16
Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 45.5MM Base to Ball Height; 50.8MM Housing Diameter; 25.4MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; 474 Lbs Max Load; 76.2 X 76.2 MM Flange Size; 39.1MM Housing Height; Steel Housing Material
Nr. katalogowy
BT 7123-16
Nr kat. BDI
22777508
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Kule-transportuj%C4%85ce/BT-7123-16/p/22777508
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,73
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
7316575773045
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
4 Hole Square Bottom Flange
Materiał Kuli
Stainless Steel
Obciążenie Maksymalne
474 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
76.2 X 76.2 MM
Materiał Obudowy
Steel
Rozmiar Śruby
7.1 Millimeter
Inne Funkcje
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Ball Transfer Unit
Łańcuch Słów
Transfer
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
1.6204
Długi Opis
Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 45.5MM Base to Ball Height; 50.8MM Housing Diameter; 25.4MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; 474 Lbs Max Load; 76.2 X 76.2 MM Flange Size; 39.1MM Housing Height; Steel Housing Material
Średnica Zewnętrzna Kuli
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,791 Cale | 45,5 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
1,791 Cale | 45,5 Milimetry
Średnica Obudowy
2 Cale | 50,8 Milimetry
Wysokość Obudowy
1,539 Cale | 39,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież