REXNORD
REXNORD
133-67982
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 133-67982
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
Nr. katalogowy
133-67982
Nr kat. BDI
22460047
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Niwelatory/133-67982/p/22460047
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,478
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0698210906085
Nazwa Produktu
Leveler
Typ Produktu
Articulating
Rozmiar Gwintu
3/4-10
Przegub
15 Degree
Seria
133
Ilość Otworów Montażowych
2
Rozmiar Otworu Montażowego
0.43 Inch
Materiał Rdzenia
Stainless Steel
Materiał Płyty Bazowej
Nylon
Numer Wibroizolatora
0-630052
Inne Funkcje
Spindle Type 6B
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Levelers
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Leveler
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
133-67982
Waga / LBS
1
Długi Opis
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
Długość Gwintu
5,91 Cale | 150,114 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,72 Cale | 196,088 Milimetry
Średnica Płyty Bazowej
4,02 Cale | 102,108 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież