cechy
Rozmiar Gwintu:
3/4-10
Seria:
133
Długość Gwintu - Cale:
5,91
Przegub:
15 Degree
Ilość Otworów Montażowych:
2
Długość Gwintu - Milimetry:
150,114
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Spindle Type 6B
Nazwa Produktu:
Leveler
Wysokość Całkowita - Cale:
7,72
cechy
Rozmiar Gwintu:
1-8
Seria:
169
Długość Gwintu - Cale:
5,44
Przegub:
2 Degree
Ilość Otworów Montażowych:
2
Długość Gwintu - Milimetry:
138,176
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Spindle Type 21 | Maximum Load 10120 Lbs | Rubber Pad
Nazwa Produktu:
Leveler
Wysokość Całkowita - Cale:
7,6
cechy
Rozmiar Gwintu:
3/4-10
Seria:
323
Długość Gwintu - Cale:
5,67
Przegub:
15 Degree
Ilość Otworów Montażowych:
2
Długość Gwintu - Milimetry:
144,018
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Spindle Type 1A | Zinc Plated Stem
Nazwa Produktu:
Leveler
Wysokość Całkowita - Cale:
6,89
LEV133 3/4-10"X7.72" 6B SS PA
Opis
REXNORD LEV133 3/4-10"X7.72" 6B SS PA
Nr. katalogowy LEV133 3/4-10INX7.72IN 6B SS PA
Nr kat. BDI 22605001
LEV511-02 3/4-10X10.69" SS 6A PA
Opis
REXNORD LEV511-02 3/4-10X10.69" SS 6A PA
Nr. katalogowy LEV511-02 3/4-10X10.69IN SS 6A PA
Nr kat. BDI 22604875