REXNORD
REXNORD
323-650161
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 323-650161
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.67" Thread Length; 323 Series; 6.89" Overall Height; 3.15" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.35 Inch Mounting Hole Size; Steel Stem Material
Nr. katalogowy
323-650161
Nr kat. BDI
24109653
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Niwelatory/323-650161/p/24109653
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,453
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699364095
Nazwa Produktu
Leveler
Typ Produktu
Articulating
Rozmiar Gwintu
3/4-10
Przegub
15 Degree
Seria
323
Ilość Otworów Montażowych
2
Rozmiar Otworu Montażowego
0.35 Inch
Materiał Rdzenia
Steel
Materiał Płyty Bazowej
Nylon
Numer Wibroizolatora
0-61632
Inne Funkcje
Spindle Type 1A | Zinc Plated Stem
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Levelers
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Leveler
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
323-650161
Waga / LBS
1
Długi Opis
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.67" Thread Length; 323 Series; 6.89" Overall Height; 3.15" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.35 Inch Mounting Hole Size; Steel Stem Material
Długość Gwintu
5,67 Cale | 144,018 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,89 Cale | 175,006 Milimetry
Średnica Płyty Bazowej
3,15 Cale | 80,01 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież