https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-22605001-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoa1lpOHhNREl3TmpjeE9EUTVNamN3TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNakkyTURVd01ERmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MDcyZDdhNWViNTEwM2FjMjk2NWQzMDExZTc4OWI4MDdhNDQ1Njk2MDg5NWNiMTFhMGExOWEzMzFkYmY2NDFjOA
REXNORD
REXNORD
LEV133 3/4-10"X7.72" 6B SS PA
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LEV133 3/4-10"X7.72" 6B SS PA
Conveyor Leveler; 3/4-10 Thread Size; 133 Series; 7.72" Overall Height; Stainless Steel Stem Material
Nr. katalogowy
LEV133 3/4-10INX7.72IN 6B SS PA
Nr kat. BDI
22605001
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Niwelatory/LEV133-3-4-10%22X7-72%22-6B-SS-PA/p/22605001
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,422
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699363890
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Leveler
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Szczegóły Produktu
Conveyor Leveler
Specyfikacja Produktu
3/4-10 Thread Size; 133 Series; 7.72" Overall Height; Stainless Steel Stem Material
Długi Opis
Conveyor Leveler; 3/4-10 Thread Size; 133 Series; 7.72" Overall Height; Stainless Steel Stem Material