https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-22604875-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoa09DOHhNREl3TmpjeE9EVTFPREl6T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNakkyTURRNE56VmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8N2NmZWNmOGMzNWE4Y2VhNTBmYmY1Y2RhNDQ0MTJjMmI5ODFiMmY1NDVkODFlMGQxN2UxN2IwMGQ5MzE5OThkNg
REXNORD
REXNORD
LEV511-02 3/4-10X10.69" SS 6A PA
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LEV511-02 3/4-10X10.69" SS 6A PA
Conveyor Leveler; 3/4-10 Thread Size; 511 Series; 10.69" Overall Height; Stainless Steel Stem Material
Nr. katalogowy
LEV511-02 3/4-10X10.69IN SS 6A PA
Nr kat. BDI
22604875
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Niwelatory/LEV511-02-3-4-10X10-69%22-SS-6A-PA/p/22604875
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782934774782
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Leveler
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Szczegóły Produktu
Conveyor Leveler
Specyfikacja Produktu
3/4-10 Thread Size; 511 Series; 10.69" Overall Height; Stainless Steel Stem Material
Długi Opis
Conveyor Leveler; 3/4-10 Thread Size; 511 Series; 10.69" Overall Height; Stainless Steel Stem Material