18CH306 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-30-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMVpTOHhNRFF5TnpRNU1UVXhOalEwTmk5SlRrUk5MVWRJVGtkU1dGaGZRbEpMVkY4ek1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNjU1MzBlMTVmOGZiZDA0ZTYzMzBmYzgzNDhkMWUxMzEzYzA4NDU2MzVkNTM3MDgwYzc4YmNjZDgwY2ZjN2Rl
616262 Przenośnik ślimakowy – wieszaki 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

18CH306

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 18CH306

Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 9-1/2" Mounting Flange to Center of Bearing; 30 Series; 3" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 5/8 Inch Mounting Hole

Nr. katalogowy

18CH306

Nr kat. BDI
616262

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,62
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950102955
Nazwa Produktu
Hanger
Typ Produktu
Bracket
Seria
30
Zawiera Łożysko Tak/Nie
No
Szerokość w Calach
3
Szerokość w Milimetrach
76.2
Numer Łożyska
CHB2206
Rozmiar Rowka Montażowego
5/8 Inch
Inne Funkcje
18 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Side Mounting Within the Conveyor Trough on the Non Carrying Side
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Hangers
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Mount
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
18CH306
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
18CH306
Waga / LBS
30
Długi Opis
Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 9-1/2" Mounting Flange to Center of Bearing; 30 Series; 3" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 5/8 Inch Mounting Hole
Średnica Wału
3 Cale | 76,2 Milimetry
Od Kołnierza do Środka Łożyska
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Długość
0 Cale | 0 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież