REXNORD
REXNORD
613-632472
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 613-632472
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 1/2" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material
Nr. katalogowy
613-632472
Nr kat. BDI
21839327
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Rolki-do-przeno%C5%9Bnika/613-632472/p/21839327
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,07
UNSPSC
24101701
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699351040
Nazwa Produktu
Roller
Typ Produktu
Return
Sposób Montażu
Hollow Bore
Typ Rolki
Single
Seria
613
Typ Łożyska
Sleeve Bearing
Napięta Sprężyna
No
Materiał Rolki
Acetal
Inne Funkcje
White | Grey Rubber Outer Surface
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Rollers
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Roller
Łańcuch Słów
Conveyor Return
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
613-632472
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
DIAMETER -
Waga / LBS
0.15
Długi Opis
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 1/2" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material
Średnica Wałka/Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Odległość od Ramy
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Rolki
2,36 Cale | 59,944 Milimetry
Średnica Rolki
1,61 Cale | 40,894 Milimetry
Długość Wałka
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież