https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-TRPLT-RLR-567-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMVlpOHhNREF5T0RVM01EQTFNRFU1TUM5SlRrUlNSVmhCVTFOWldGaGZWRkpRVEZSZlVreFNYelUyTjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY2M2EyYWQ5Y2FiMzQ5OTJiNTMxMDQ0NTEwZDE1ZWI4NjMzNzFhZGFkM2RlNmVlZWJjZDM3ZTQ1ZDhlNTY1NWM
REXNORD
REXNORD
567-677322
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 567-677322
Transfer Plate; Roller; 3 Row Roller; 97MM Roller Width; 11MM Roller Diameter; Acetal; Series 567; 0.172 Feet Long; 22.5MM Height; 115MM Width; Acetal Guide Material
Nr. katalogowy
567-677322
Nr kat. BDI
15044182
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Rolki-i-prowadnice-%E2%80%93-zestawy/567-677322/p/15044182
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,11
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699924787
Nazwa Produktu
Transfer Plate
Typ Produktu
Roller
Typ Rolki
3 Row Roller
Materiał Rolki
Acetal
Seria
567
Długość - Stopy
0.172
Szerokość w Calach
4.528
Szerokość w Milimetrach
115
Materiał Prowadnicy
Acetal
Inne Funkcje
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Pin and Screw | Acetal Frame
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Transfer Plate
Łańcuch Słów
Roller Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
567-677322
Waga / LBS
0.243
Długi Opis
Transfer Plate; Roller; 3 Row Roller; 97MM Roller Width; 11MM Roller Diameter; Acetal; Series 567; 0.172 Feet Long; 22.5MM Height; 115MM Width; Acetal Guide Material
Średnica Rolki
3,819 Cale | 97 Milimetry
Wysokość
0,886 Cale | 22,5 Milimetry
Średnica Rolki
0,433 Cale | 11 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież