REXNORD
REXNORD
FT1000XLG 0170MM
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD FT1000XLG 0170MM
Modular Mat Top Belting; 1000; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 170MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 8.636MM Plate Height
Nr. katalogowy
FT1000XLG 0170MM
Nr kat. BDI
18616859
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/FT1000XLG-0170MM/p/18616859
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,33
UNSPSC
24101715
Grupa Produktowa BDI
M00132
EAN
0793699529326
Rozmiar Taśmy Modułowej
1000
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Polypropylene
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Mat Top Chain Molded Green
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10146452
Waga / LBS
0.06
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 1000; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 170MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 8.636MM Plate Height
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
6,693 Cale | 170 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,34 Cale | 8,636 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież