https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7705-RT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnd1l5OHhNRE0zTXpZNE16STBPVEU0TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QTFYMUpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZDIxMzY0Y2I4MTgzMjc0MmNjODgyYTE5NmMwMmEyOWY1NjAyYmU2ZDA2ZThjYTU2NmMyZTg2NTkwZmRkMTM0
REXNORD
REXNORD
GTC7705RT-14IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD GTC7705RT-14IN
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 14" Modular Belting Width; Straight Running; Acetal Pin Material; 0.69" Plate Height
Nr. katalogowy
GTC7705RT-14IN
Nr kat. BDI
26987709
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/GTC7705RT-14IN/p/26987709
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,12
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0782934793554
Rozmiar Taśmy Modułowej
7705
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Materiał Nita
Acetal
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Chain Bottom to Center Distance 2 Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.256
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 14" Modular Belting Width; Straight Running; Acetal Pin Material; 0.69" Plate Height
Wysokość Tabliczki
0,69 Cale | 17,5 Milimetry
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
14 Cale | 355,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież