https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5706-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnMU1DOHhNREl3TmpjeU9UQTNOamMyTmk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU56QTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw4OTc4NGY2OWYxZmQ4NDg3ZWE4NzhlMGNiY2I3ZjY1ZWRmMjQ3ZGFlM2IyYTdhMDY3ZWNmNTQxZmNlMzlkMzQz
REXNORD
REXNORD
HP5706-4.5IN_MTW
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP5706-4.5IN_MTW
Mat Top Modular Belting; 5706; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Nr. katalogowy
HP5706-4.5IN_MTW
Nr kat. BDI
23219364
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HP5706-4-5IN-MTW/p/23219364
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,31
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699138443
Rozmiar Taśmy Modułowej
5706
Konstrukcja Podstawowa
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1.5 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Chain Bottom to Center Distance 1.5 Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.086
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 5706; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Szerokość Taśmy Modułowej
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież