https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7526-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnNU9DOHhNREl3Tmpjek1EQTVNalUzTkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M05USTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwwMTRiZGE1NWRmMGQ0MTg0MmIxOGZiNjJlMDI3Y2JmODdiOWU1MDIxOWViMWMwYWMxODk0ZDdiNGNkNjQ5ODhh
REXNORD
REXNORD
HP7526-510MM
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP7526-510MM
Mat Top Modular Belting; 7526; Perforated Top; 12.7MM Pitch; 510MM Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Plastic Pin Material
Nr. katalogowy
HP7526-510MM
Nr kat. BDI
22464166
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HP7526-510MM/p/22464166
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,437
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699676709
Rozmiar Taśmy Modułowej
7526
Konstrukcja Podstawowa
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running | Side Flexing
Materiał Nita
Plastic
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
0.5 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.142
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 7526; Perforated Top; 12.7MM Pitch; 510MM Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Plastic Pin Material
Podziałka
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
20,079 Cale | 510 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież