https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7703-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnM1pDOHhNREl3Tmpjek1EZzBOakl6T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QXpYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3ZjYzYWZhZjRmMTM3MGQzNjcxNjlmMzRkYTlkYjY5N2Y2ODJmNzcyNTZhY2IyM2Q4NDI2ZDNhZGJiZGZkMWVi
REXNORD
REXNORD
HP7703-15IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP7703-15IN
Mat Top Modular Belting; 7703; Solid Top; 1" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1.29" Plate Height
Nr. katalogowy
HP7703-15IN
Nr kat. BDI
24110777
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HP7703-15IN/p/24110777
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,66
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699713275
Rozmiar Taśmy Modułowej
7703
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Chain Bottom to Center Distance 2 Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.489
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 7703; Solid Top; 1" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1.29" Plate Height
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
15 Cale | 381 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,29 Cale | 32,766 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież