https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-LBPHP7703-18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ1MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMk1TOHhNRE0wTXpFMk5qSXhOREUzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZURUpRU0ZBM056QXpYekU0WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmODY2NzMyNjYxOGQ1ZTViYzU4OGZiNzUyODJlZmI5ZTQ3YTYwMmIzMWQwNjdjNmU5OTFhNDMwMzdmNTA1YmNj
REXNORD
REXNORD
HP7703-30IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP7703-30IN
Modular Mat Top Belting; 7703; Low Backline Pressure; Modular Belting; 1" Pitch; 30" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Nr. katalogowy
HP7703-30IN
Nr kat. BDI
22092703
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HP7703-30IN/p/22092703
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,48
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0782934793097
Rozmiar Taśmy Modułowej
7703
Konstrukcja Podstawowa
Low Backline Pressure
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Mat Top Chain Molded Brown
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10324536
Waga / LBS
1.06
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 7703; Low Backline Pressure; Modular Belting; 1" Pitch; 30" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
30 Cale | 762 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież