https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-7956NT-PHOTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoaU5TOHhNRE0wTXpJek1EZzJOVFF6T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZOemsxTms1VVgxQklUMVJQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZDRmZTU0MjZlZTgxYzg4OGVmNmQzNjlhYWNhOWRjMzM1NzhjZWIxNTI3M2MzZDY5ZDdkZDExYzZmZTg3N2Q3
REXNORD
REXNORD
HP7956NT-30IN_MTW
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP7956NT-30IN_MTW
Modular Mat Top Belting; 7956; Open Area; Modular Belting; 1-1/4" Pitch; 30" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Nr. katalogowy
10464504
Nr kat. BDI
26252913
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HP7956NT-30IN-MTW/p/26252913
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
0,55
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
782934886812
Rozmiar Taśmy Modułowej
7956
Konstrukcja Podstawowa
Open Area
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Side Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1.25 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Molded-To-Width Mat Top Chain With NT Curve Retention For S-Turns
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10464504
Waga / LBS
0.55
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 7956; Open Area; Modular Belting; 1-1/4" Pitch; 30" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Szerokość Taśmy Modułowej
30 Cale | 762 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Podziałka
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież