https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7966-LBP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJnMk5DOHhNREl3TmpjeU9UWXpNemd5TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M09UWTJYMHhDVUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGU4MGZkM2E1MWQwMjg1NDY4ZjA4ZjZiZGIwMjRjYTRhZDQ0MmVmNzlkMGE4ZWRjYTA0N2QwODg3NDU1YTNkYjk
REXNORD
REXNORD
HP7966NT-15" MTW
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HP7966NT-15" MTW
Mat Top Modular Belting; 7966; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Polyester Pin Material; 3/4" Plate Height
Nr. katalogowy
HP7966NT-15IN MTW
Nr kat. BDI
22605039
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HP7966NT-15%22-MTW/p/22605039
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,83
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0662864392204
Rozmiar Taśmy Modułowej
7966
Konstrukcja Podstawowa
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running | Side Flexing
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1.5 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Chain Bottom to Center Distance 2.5 Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.504
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 7966; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Polyester Pin Material; 3/4" Plate Height
Szerokość Taśmy Modułowej
15 Cale | 381 Milimetry
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,75 Cale | 19,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież