https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10196513-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkxMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnd055OHhNRE0wTXpFMU56RTNNREl3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4T1RZMU1UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBjMTIzZjM2YTZiNTFlOTI4ZGQ1YmIxM2I5YmY3OTc1ZDE0YzRlMjU0MGUxM2U5NzJjMTJmNDQyN2NjZTAxNA
REXNORD
REXNORD
HT7708-72IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HT7708-72IN
Modular Mat Top Belting; 7708; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 72" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 1/2" Plate Height
Nr. katalogowy
10403180
Nr kat. BDI
26264035
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/HT7708-72IN/p/26264035
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
782934866098
Rozmiar Taśmy Modułowej
7708
Konstrukcja Podstawowa
Open Area
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
High Temperature
Materiał Nita
Polypropylene
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Mat Top Chain Molded Beige
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10403180
Waga / LBS
0.8
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 7708; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 72" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 1/2" Plate Height
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
72 Cale | 1828,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież