https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-4706-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnM1pDOHhNREl3Tmpjek1EZ3hNelEzTUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4ME56QTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0ZGIzYjIwZWVhMzU1MDliNGQ1ZWM2OGRmYWFiYTQzYzYyNzkyZTI5OTM2YTQxOGYzZTY2ZjE5MzI5YjYwMzFh
REXNORD
REXNORD
LF4706-16.5IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF4706-16.5IN
Mat Top Modular Belting; 4706; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 16-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Acetal Pin Material
Nr. katalogowy
LF4706-16.5IN
Nr kat. BDI
22463920
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/LF4706-16-5IN/p/22463920
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,18
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699264470
Rozmiar Taśmy Modułowej
4706
Konstrukcja Podstawowa
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Materiał Nita
Acetal
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1.5 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.325
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 4706; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 16-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Acetal Pin Material
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
16,5 Cale | 419,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież