https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5966-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJneVlpOHhNREl3Tmpjek1URXdPRE00TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UWTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MjMzN2JiNzYwYWU2ZTM2M2NlMjMwYmQ2YTIzNGFiMzEzYWU2Yjk4OTdmMmQ3MGU4YmNkMDRkOGUyZDk5ZTc1
REXNORD
REXNORD
WHT5966-141.88IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD WHT5966-141.88IN
Mat Top Modular Belting; 5966; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 141.88" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material
Nr. katalogowy
WHT5966-141.88IN
Nr kat. BDI
24120655
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/WHT5966-141-88IN/p/24120655
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,36
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699441581
Rozmiar Taśmy Modułowej
5966
Konstrukcja Podstawowa
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Materiał Nita
Polypropylene
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1.5 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
1.478
Długi Opis
Mat Top Modular Belting; 5966; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 141.88" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
141,88 Cale | 3603,752 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież