https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10404693-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobE1pOHhNRE0wTXpFM01URTJNakUwTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEEwTURRMk9UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBjN2EzM2M3ZDY2NTAxZDk5YTNmODllNWNkZWMyNDcwZDkzNmZkODJiM2QzY2Q4MmJiN2I1NThmOTY1OGExZA
MARBETT & MCC
MARBETT & MCC
XLG1000FG-85MM_MTW_PT-1DP
MARBETT & MCC MARBETT & MCC
Opis
MARBETT & MCC XLG1000FG-85MM_MTW_PT-1DP
Modular Mat Top Belting; 1000; Perforated Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 85MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 8.636MM Plate Height
Nr. katalogowy
XLG1000FG-85MM_MTW_PT-1DP
Nr kat. BDI
26251972
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/XLG1000FG-85MM-MTW-PT-1DP/p/26251972
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0782934921971
Rozmiar Taśmy Modułowej
1000
Konstrukcja Podstawowa
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Polypropylene
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Flush Grid Molded-To-Width Mat Top Chain With Positrack Molded Green Internally Lubricated Acetal Material
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10404693
Waga / LBS
0.02
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 1000; Perforated Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 85MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 8.636MM Plate Height
Szerokość Taśmy Modułowej
3,346 Cale | 85 Milimetry
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,34 Cale | 8,636 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież