![XLG1001FT-84MM_MTW_PT](/medias/INDREXXXXXXX-10522808-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoaU55OHhNRE0zTmpRek5qZzBNalV5Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEExTWpJNE1EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDdhNWU4MjkzZTFkZDkwNWE3MmM5NDAxMDI2OTBkNTNlY2Y2YTc4NTIzNGQyZmI2ZDUyYTFiM2I4YzI4YjUyZA)
![XLG1001FT-84MM_MTW_PT](/medias/INDREXXXXXXX-10522808-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoaU55OHhNRE0zTmpRek5qZzBNalV5Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEExTWpJNE1EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDdhNWU4MjkzZTFkZDkwNWE3MmM5NDAxMDI2OTBkNTNlY2Y2YTc4NTIzNGQyZmI2ZDUyYTFiM2I4YzI4YjUyZA)
REXNORD
REXNORD
XLG1001FT-84MM_MTW_PT
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD XLG1001FT-84MM_MTW_PT
Modular Mat Top Belting; 1001; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 84MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material; 8.636MM Plate Height
Nr. katalogowy
XLG1001FT-84MM_MTW_PT
Nr kat. BDI
26252897
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Pasy-przeno%C5%9Bnikowe/Pasy-modu%C5%82owe/XLG1001FT-84MM-MTW-PT/p/26252897
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0782934942723
Rozmiar Taśmy Modułowej
1001
Konstrukcja Podstawowa
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Typ Taśmy Modułowej
Straight Running
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Polyester
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1 IN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 FT
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Molded-To-Width Mat Top Chain With Positrack Molded In Green
Kategoria - BDI
Flat Top Modular Belting
Kod Taryfy
5910.00.90.00
Nazwa
Belting
Łańcuch Słów
Modular Mat Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10522808
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Modular Mat Top Belting; 1001; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 84MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material; 8.636MM Plate Height
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Taśmy Modułowej
3,307 Cale | 84 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,34 Cale | 8,636 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież